Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 10009 Crimpad trådändborste stål 1 tum | AC9KGM 3H627

WEILER 10009 Crimped Wire End Borste Stål 1 tum

Finns i lager
Artikel: AC9KGM Modell: 10009Korsreferens: 3H627
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
359SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimpad trådändborste
Borsta Dia.1"
Fyll materialKolstål
Max. Varvtal22,000
Total längd3"
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd7 / 8 "
Tråddia.0.006 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. VarvtalTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 10011 Crimped Wire End Brush Steel 1 tum | AC9KGN 3H629 1001122,0001"0.01 "238SEK
WEILER 10010 Crimped Wire End Brush Steel 1 tum | AD7KYY 4F705 1001010,0003 / 8 "0.04 "257SEK
WEILER 10012 Crimped Wire End Brush Steel 1 tum | AE7DMQ 5X896 1001222,0001.125 "0.02 "219SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 10009 Crimped Wire End Borste Stål 1 tum
359SEK /enhet