Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 10158 Krympad trådändborste Mässing 1/2 tum | AC6FYK 33M610

WEILER 10158 Crimped Wire End Borste Mässing 1/2 Inch

Finns i lager
Artikel: AC6FYK Modell: 10158Korsreferens: 33M610
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
449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimpad trådändborste
Borsta Dia.1 / 2 "
Fyll materialMässing
Max. Varvtal16,000
Total längd2.5 "
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd1"
Tråddia.0.02 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)9.4
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialMax. VarvtalTotal längdTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 11003 Crimped Wire End Borste Belagt stål | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Belagt stål22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "322SEK
WEILER 11105 Crimped Wire End Brush 1 Tum | AH7NMJ 36XE53 111051"Stål10,000-3 / 8 "0.01 "420SEK
WEILER 10035 Utvidgad krusad trådborste stål | AH9MVY 40L785 100351.25 "Kolstål22,0003"7 / 8 "0.014 "369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 10158 Crimped Wire End Borste Mässing 1/2 Inch
449SEK /enhet