Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 11105 Crimped Wire End Brush 1 Tum | AH7NMJ 36XE53

WEILER 11105 krusad trådändborste 1 tum

Finns i lager
Artikel: AH7NMJ Modell: 11105Korsreferens: 36XE53
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
420SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCrimpad trådändborste
Borsta Dia.1"
Fyll materialStål
Max. Varvtal10,000
Skaftstorlek1 / 4 "
Trimlängd3 / 8 "
Tråddia.0.01 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0125
Fartygets höjd (cm)7.15
Fartygets längd (cm)16.99
Fartygets bredd (cm)8.26
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialMax. VarvtalTotal längdTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 10158 Krympad trådändborste Mässing 1/2 tum | AC6FYK 33M610 101581 / 2 "Mässing16,0002.5 "1"0.02 "449SEK
WEILER 11003 Crimped Wire End Borste Belagt stål | AC9KGP 3H637 110033 / 4 "Belagt stål22,0002.25 "7 / 8 "0.014 "322SEK
WEILER 10035 Utvidgad krusad trådborste stål | AH9MVY 40L785 100351.25 "Kolstål22,0003"7 / 8 "0.014 "369SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 11105 krusad trådändborste 1 tum
420SEK /enhet