Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 21219 Enkel spiralrörsborste Mässing 5/8 - Förpackning med 10 | AC6FZF 33M630

WEILER 21219 Enkelspiralrörsborste i mässing 5/8 - paket med 10 st

Finns i lager
Artikel: AC6FZF Modell: 21219Korsreferens: 33M630
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
2 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel spiralrörsborste
Borsta Dia.5 / 8 "
Fyll materialMässing
Max. Varvtal2000
Total längd5"
Skaftstorlek7 / 32 "
Trimlängd2"
Tråddia.0.008 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialTotal längdSkaftstorlekTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 21178 Enkel spiralrörsborste Mässing 1/2 tum | AC6FZB 33M625 211781 / 2 "Mässing5"3 / 16 "2"0.006 "3 354 kr
WEILER 21179 Single Spiral Tube Brush3 / 4 tum - Förpackning med 10 | AC6FZC 33M626 211793 / 4 "Mässing5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "3 794 kr
WEILER 21218 Single Spiral Tube Brush1 tum - Förpackning med 10 | AC6FZE 33M629 212181"Mässing5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "3 974 kr
WEILER 21332 Single Spiral Tube Brush 1/4 tum - Förpackning med 10 | AC6FZJ 33M633 213321 / 4 "Mässing3.5 "1 / 8 "1"0.004 "1 422 kr
WEILER 21086 borste med en spiralrör 7/8 tum - 10 -pack | AC9KHA 3H711 210867 / 8 "Rostfritt stål3.5 "7 / 32 "1"0.006 "65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 21219 Enkelspiralrörsborste i mässing 5/8 - paket med 10 st
2 992 kr /enhet