Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 21332 Single Spiral Tube Brush 1/4 tum - Förpackning med 10 | AC6FZJ 33M633

WEILER 21332 Enkelspiralrörsborste 1/4 tum - förpackning om 10

Finns i lager
Artikel: AC6FZJ Modell: 21332Korsreferens: 33M633
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
1 422 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel spiralrörsborste
Borsta Dia.1 / 4 "
Fyll materialMässing
Max. Varvtal2000
Total längd3.5 "
Skaftstorlek1 / 8 "
Trimlängd1"
Tråddia.0.004 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)10.67
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialTotal längdSkaftstorlekTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 21178 Enkel spiralrörsborste Mässing 1/2 tum | AC6FZB 33M625 211781 / 2 "Mässing5"3 / 16 "2"0.006 "3 354 kr
WEILER 21179 Single Spiral Tube Brush3 / 4 tum - Förpackning med 10 | AC6FZC 33M626 211793 / 4 "Mässing5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "3 794 kr
WEILER 21218 Single Spiral Tube Brush1 tum - Förpackning med 10 | AC6FZE 33M629 212181"Mässing5.5 "1 / 4 "2.5 "0.006 "3 974 kr
WEILER 21219 Enkel spiralrörsborste Mässing 5/8 - Förpackning med 10 | AC6FZF 33M630 212195 / 8 "Mässing5"7 / 32 "2"0.008 "2 992 kr
WEILER 21086 borste med en spiralrör 7/8 tum - 10 -pack | AC9KHA 3H711 210867 / 8 "Rostfritt stål3.5 "7 / 32 "1"0.006 "65SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 21332 Enkelspiralrörsborste 1/4 tum - förpackning om 10
1 422 kr /enhet