Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 26098 Miniatyrborste kolstål - Förpackning med 12 | AE4AHJ 5HD82

WEILER 26098 Miniatyrändborste kolstål - förpackning om 12

Finns i lager
Artikel: AE4AHJ Modell: 26098Korsreferens: 5HD82
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
27SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMiniatyrborste
Borsta Dia.3 / 16 "
Fyll materialKolstål
Max. Varvtal37,000
Total längd2.25 "
Skaftstorlek1 / 8 "
Trimlängd1 / 4 "
Tråddia.0.003 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)5.08
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 26097 Miniatyrändborste Mässing 3/16 tum - 12 -pack. | AE4AHH 5HD81 260973 / 16 "Mässing1 / 4 "0.003 "27SEK
WEILER 26099 miniatyrborste 3/16 tum - 12-pack | AE4AHK 5HD83 260993 / 16 "Rostfritt stål1 / 4 "0.003 "48SEK
WEILER 26106 Miniatyrborste mässing 1/4 tum - Förpackning med 12 | AE4AHL 5HD84 261061 / 4 "Mässing7 / 16 "0.005 "74SEK
WEILER 26107 Miniatyrborste kolstål - 12-pack | AE4AHM 5HD85 261071 / 4 "-7 / 16 "0.005 "61SEK
WEILER 26108 Miniatyrborste 1/4 tum - Förpackning med 12 | AE4AHN 5HD86 261081 / 4 "Rostfritt stål7 / 16 "0.005 "61SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 26098 Miniatyrändborste kolstål - förpackning om 12
27SEK /enhet