Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 31265 Wire Wheel Brush Arbor 4 tum 5/8 tum bredd | AD7UAG 4GHY9

WEILER 31265 Trådhjulsborste Arbor 4 tum 5/8 tum bredd

Finns i lager
Artikel: AD7UAG Modell: 31265Korsreferens: 4GHY9
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
643SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrådhjulborste
Arbor Hole5/8 "till 1/2"
BorsttypSyntetisk
Borsta Dia.4"
Ansiktsbredd5 / 8 "
Fyll materialNylox
Max. Varvtal6000
MonteringstypBerså
Trimlängd1"
Tråddia.0.035 / 180 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)10.92
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod9603500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HoleAnsiktsbreddTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 31114 Wire Wheel Brush Arbor 4 tum 1/2 tum bredd | AD7UAD 4GHY6 311141/2 "till 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.035 / 180 "617SEK
WEILER 31124 Wire Wheel Brush Arbor 4 tum 1/2 tum bredd | AD7UAE 4GHY7 311241/2 "till 3/8"1 / 2 "7 / 8 "0.040 / 120 "625SEK
WEILER 31275 Wire Wheel Brush Arbor 4 tum 5/8 tum bredd | AD7UAH 4GHZ1 312755/8 "till 1/2"5 / 8 "1"0.040 / 120 "708SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 31265 Trådhjulsborste Arbor 4 tum 5/8 tum bredd
643SEK /enhet