Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 50135 Klaffskiva Fenolisk 80 Grit | AH8KDR 38UZ47

WEILER 50135 Flap Disc Phenolic 80 Grit

Finns i lager
Artikel: AH8KDR Modell: 50135Korsreferens: 38UZ47
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
252SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialKeramik
Skiva Dia.4.5 "
SkivtypTyp 27
GradeMedium
Grit80
Max. Varvtal13,000
Monteringshålstorlek5/8 "-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1778
Fartygets höjd (cm)0.97
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)12.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSlipmaterialGradeGritMax. VarvtalMonteringshålstorlekPris
WEILER 51160 Slipskiva grov 4-1/2 tum | AH3DWL 31GG36 51160ZirkoniumoxidExtra Grov3612,0007 / 8 "148SEK
WEILER 50803V klaffskiva 40 korn 7/8 tum grov kvalitet | AH7BMY 36RD11 50803VZirkoniumoxidGrov4012,0007 / 8 "194SEK
WEILER 50804V Klaffskiva 60 Grit 7/8 tum Medium Grade | AH7BMZ 36RD12 50804VZirkoniumoxidMedium6012,0007 / 8 "194SEK
WEILER 50808V Klaffskiva 40 Grit 5/8-11 tum Typ 27 | AH7BNA 36RD13 50808VZirkoniumoxidGrov4012,0005/8 "-11239SEK
WEILER 50809V klaffskiva 60 korn 5 / 8-11 tum typ 27 | AH7BNB 36RD14 50809VZirkoniumoxidMedium6012,0005/8 "-11239SEK
WEILER 50130 klaffskiva keramisk aluminiumoxid typ 27 40 korn | AH8KDL 38UZ42 50130KeramikGrov4013,0007 / 8 "225SEK
WEILER 50131 Klaffskiva Keramisk aluminiumoxid typ 27 60 korn | AH8KDM 38UZ43 50131KeramikMedium6013,0007 / 8 "225SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 50135 Flap Disc Phenolic 80 Grit
252SEK /enhet