Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 51110 Slipskiva, fin 4-1/2 tum | AG2CGW 31GG11

WEILER 51110 Abrasive Flap Disc Fin 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AG2CGW Modell: 51110Korsreferens: 31GG11
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
125SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipande klaffskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
StödmaterialFenol
RyggviktX
Skiva Dia.4.5 "
SkivtypTyp 27
GradeÄnden
Grit80
Max. Varvtal13,000
Monteringsstorlek7 / 8 "
Total skivtypTyp 27

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)11.58
Fartygets bredd (cm)11.58
HS-kod6805301000

Produktvarianter

ProduktModellGradeGritMax. VarvtalMonteringsstorlekPris
WEILER 51107 Slipskiva grov 4-1/2 tum | AG2CGT 31GG08 51107Grov3613,0007 / 8 "125SEK
WEILER 51108 Slipskydd Medium 4-1 / 2 tum | AG2CGU 31GG09 51108Medium4013,0007 / 8 "125SEK
WEILER 51109 Slipskiva Medium 4-1 / 2 tum | AG2CGV 31GG10 51109Medium6013,0007 / 8 "125SEK
WEILER 51115 Slipskiva, fin 4-1/2 tum | AG2CGX 31GG12 51115Änden8013,0005 / 8-11138SEK
WEILER 51161 Slipskiva Medium 4-1/2 tum | AG2CHW 31GG37 51161Medium4012,0007 / 8 "148SEK
WEILER 51162 Slipskiva Medium 4-1/2 tum | AG2CHX 31GG38 51162Medium6012,0007 / 8 "148SEK
WEILER 51163 Slipskiva fin 4-1 / 2 tum | AG2CHY 31GG39 51163Änden8012,0007 / 8 "148SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 51110 Abrasive Flap Disc Fin 4-1/2 tum
125SEK /enhet