Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 51222 Klaffskiva 7 tum x 80 Grit 5 / 8-11 | AH9DRA 39UR69

WEILER 51222 Klaffskiva 7 tum x 80 Korn 5/8-11

Finns i lager
Artikel: AH9DRA Modell: 51222Korsreferens: 39UR69

Få det Maj 8, Onsdag
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
387SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKlaffskiva
SlipmaterialZirkoniumoxid
RyggviktX
Skiva Dia.7"
SkivtypTyp 29
GradeMedium
Grit80
Max. Varvtal8600
Monteringshålstorlek5/8 "-11

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)19.05
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGradeGritMonteringshålstorlekPris
WEILER 51215 klaffskiva 7 tum x 36 korn 7/8 8600 rpm | AH9DQD 39UR49 51215Extra Grov367 / 8 "347SEK
WEILER 51216 Klaffskiva 7 tum x 40 Grit 8600 rpm | AH9DQE 39UR50 51216Grov407 / 8 "347SEK
WEILER 51217 Klaffskiva 7 tum x 60 Grit 8600 rpm | AH9DQF 39UR51 51217Medium607 / 8 "347SEK
WEILER 51218 klaffskiva 7 tum x 80 Grit 8600 rpm | AH9DQG 39UR52 51218Medium807 / 8 "347SEK
WEILER 51219 Klaffskiva 7 tum x 36 Grit 5 / 8-11 8600 rpm | AH9DQX 39UR66 51219Extra Grov365/8 "-11387SEK
WEILER 51220 klaffskiva 7 tum x 40 korn 5 / 8-11 | AH9DQY 39UR67 51220Grov405/8 "-11387SEK
WEILER 51221 Klaffskiva 7 tum x 60 Grit 5/8-11 | AH9DQZ 39UR68 51221Medium605/8 "-11387SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 51222 Klaffskiva 7 tum x 80 Korn 5/8-11
387SEK /enhet