Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WEILER 91013 Power Single Spiral Tube Borste, Enkelt skaft, 1 tums borste, 3 1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: CH6NBM Modell: 91013Korsreferens: 61CY55

Få det Maj 15, Onsdag
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
96SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEnkel spiralrörsborste
Borsta Dia.0.5 "
Borstlängd1"
Fyll materialStål
Max. Varvtal2000 RPM
DriftstypEffekt
Total längd3 1 / 2 "
Skaftstorlek0.187 "
Tråddia.0.005 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellBorsta Dia.Fyll materialMax. VarvtalTotal längdSkaftstorlekTrimlängdTråddia.Pris
WEILER 21152 Enkel spiralborste Mässing 1-1/2 - Förpackning med 10 | AC6FYZ 33M623 211521.5 "Mässing20003.5 "1 / 4 "1"0.008 "2 087 kr
WEILER 21115 borst med enkel spiralrör 1 tum - 10 -pack | AD7LAK 4F739 211151"Kolstål20005.5 "1 / 4 "2.5 "0.01 "132SEK
WEILER 91011 Power enkelspiralrörsborste, enkelskaft, 1 tums borste, 3 1/2 tums längd | CH6NBK 61CY53 910110.25 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "105SEK
WEILER 91012 Power enkelspiralrörsborste, enkelskaft, 1 tums borste, 3 1/2 tums längd | CH6NBL 61CY54 910120.375 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "104SEK
WEILER 91015 Power Single Spiral Tube Borste, enkelskaft, 1 tums borste, 3 1/2 tums längd | CH6NBP 61CY57 910150.75 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.218 "-0.006 "92SEK
WEILER 91017 Power enkelspiralrörsborste, enkelskaft, 1 tums borste, 3 1/2 tums längd | CH6NBR 61CY59 910171"Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.25 "-0.005 "114SEK
WEILER 91032 Power enkelspiralrörsborste, enkelskaft, 1 tums borste, 3 1/2 tums längd | CH6NBW 61CY69 910320.5 "Rostfritt stål2000 RPM3 1 / 2 "0.187 "-0.005 "105SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WEILER 91013 Power Single Spiral Tube Borste, Enkelt skaft, 1 tums borste, 3 1/2 tums längd
96SEK /enhet