WELCH 1376B-01 Vakuumpump 1 Hk 10.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZJ 3Z656

WELCH 1376B-01 Vakuumpump 1 hk 10.6 Cfm 115/230v

Finns i lager
Artikel: AD3FZJ Modell: 1376B-01Korsreferens: 3Z656

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

90 063 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump
Förstärkare AC11.0/5.5
BallastGas, hämmar kondens inuti pumpen
Förskjutning10.6 cfm
FilterIntag, skärmar minskar möjligheten att främmande material kommer in i pumpen
FinishBlå grå
HP1
Hz60
NPT-inlopp1"
Oljekapacitet80 oz.
Utloppsstorlek1 "-20
Totala höjden15.375 "
Total längd19.25 "
Total bredd14.125 "
Fas1
RPM525
Rör inuti Dia.13 / 16 "
VentiltypTöm
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 76.5
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod8414100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Ultimate Pressure Torr (1 x 10-4)
    • Undermärke: DUOSEAL

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFörstärkare ACFörskjutningTotal breddRPMRör inuti Dia.VentiltypSpänningPris
WELCH 1400B-01 Vakuumpump 1/3 Hk 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-11551 322 kr
WELCH 1402B-01 Vakuumpump 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/23069 207 kr
WELCH 1397B-01 Vakuumpump 1 Hp 17.7 Cfm 115 / 230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230129 449 kr
WELCH 1402B-46 Vakuumpump 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gasballast, som hämmar kondens av vatten som kan leda till korrosion115/23073 128 kr
WELCH 2070B-01 Vakuumpump 1/2 HP 1.2 cfm 115V 3/8 tum | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115177 315 kr
WELCH 3021-01 Vakuumpump, inloppsstorlek 7/16 tum NPT, 5/16 HP, 7/16 tum NPT-utlopp | CE9CKN 55ZK63 3021-0115.1 "--9.2 "1740--11543 258 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELCH 1376B-01 Vakuumpump 1 hk 10.6 Cfm 115/230v
90 063 kr /enhet