WELCH Vakuumpumpar


Filter
Design: Oljelös , Avsluta: Blå grå , Full load Amps: 4 , Hz: 60 , Inloppsstorlek: 7 / 16 "NPT , Max. dBA: 55 , Fas: 1
StilModellTotal längdFörstärkare ACFörskjutningTotal breddRPMRör inuti Dia.VentiltypSpänningPris (ex moms)
A
3021-01
15.1 "--9.2 "1740--11543 258 SEK
B
1400B-01
17.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-11551 322 SEK
C
2070B-01
18 "31.2 cfm9"---115177 315 SEK
D
1376B-01
19.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Töm115/23090 063 SEK
E
1402B-46
20 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gasballast, som hämmar kondens av vatten som kan leda till korrosion115/23073 128 SEK
D
1402B-01
20 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/23069 207 SEK
F
1397B-01
26 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230129 449 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?