WELCH 3021-01 Vakuumpump, inloppsstorlek 7/16 tum NPT, 5/16 HP, 7/16 tum NPT-utlopp | CE9CKN 55ZK63

WELCH 3021-01 Vakuumpump, inloppsstorlek 7/16 tum NPT, 5/16 HP, 7/16 tum NPT utlopp

Finns i lager
Artikel: CE9CKN Modell: 3021-01Korsreferens: 55ZK63

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 258 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumpump
DesignaOljelös
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg0.37
Gratis Air CFM @ 0 PSI1.8
Fulllastförstärkare4
HP5/16
Hz60
Inloppsstorlek7 / 16 "NPT
Max. Vakuum29.9 "Hg
Utloppsstorlek7 / 16 "NPT
Totala höjden5.4 "
Total längd15.1 "
Total bredd9.2 "
Fas1
RPM1740
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 13.905
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFörstärkare ACFörskjutningTotal breddRPMRör inuti Dia.VentiltypSpänningPris
WELCH 1400B-01 Vakuumpump 1/3 Hk 0.9 Cfm 115v | AD3FZG 3Z654 1400B-0117.75 "5.60.9 cfm9"5807 / 16 "-11551 322 kr
WELCH 1402B-01 Vakuumpump 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZH 3Z655 1402B-0120 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "-115/23069 207 kr
WELCH 1376B-01 Vakuumpump 1 Hk 10.6 Cfm 115 / 230v | AD3FZJ 3Z656 1376B-0119.25 "11.0/5.510.6 cfm14.125 "52513 / 16 "Töm115/23090 063 kr
WELCH 1397B-01 Vakuumpump 1 Hp 17.7 Cfm 115 / 230v | AD3FZK 3Z657 1397B-0126 "11.0/5.517.7 cfm13.75 "4001.625 "-115/230129 449 kr
WELCH 1402B-46 Vakuumpump 1/2 Hk 5.6 Cfm 115 / 230v | AE7KVJ 5Z025 1402B-4620 "8.4/4.25.6 cfm12 "52513 / 16 "Gasballast, som hämmar kondens av vatten som kan leda till korrosion115/23073 128 kr
WELCH 2070B-01 Vakuumpump 1/2 HP 1.2 cfm 115V 3/8 tum | AH8QNP 38XV26 2070B-0118 "31.2 cfm9"---115177 315 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELCH 3021-01 Vakuumpump, inloppsstorlek 7/16 tum NPT, 5/16 HP, 7/16 tum NPT utlopp
43 258 kr /enhet