Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELDBEND CORP. 080-030-000 Cap Carbon Steel 2240 psi | AF9ZAD 30WE20

WELDBEND CORP. 080-030-000 Keps kolstål 2240 psi

Finns i lager
Artikel: AF9ZAD Modell: 080-030-000Korsreferens: 30WE20

Få det Maj 8, Onsdag
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
714SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialKolstål
KlassSTD
ComplianceA234 WPB
AnslutningstypRumpa
Max. Tryck2240 psi
Rörstorlek3"
Temp. Räckvidd-20 grader till 650 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.639
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7307933040

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
WELDBEND CORP. 080-020-000 Cap Carbon Steel 2360 psi | AF9ZAC 30WE18 080-020-0002360 psi2"594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELDBEND CORP. 080-030-000 Keps kolstål 2240 psi
714SEK /enhet