Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELDBEND CORP. 080-020-000 Cap Carbon Steel 2360 psi | AF9ZAC 30WE18

WELDBEND CORP. 080-020-000 Keps kolstål 2360 psi

Finns i lager
Artikel: AF9ZAC Modell: 080-020-000Korsreferens: 30WE18
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
638SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKepsar
Body MaterialKolstål
KlassSTD
ComplianceA234 WPB
AnslutningstypRumpa
Max. Tryck2360 psi
Rörstorlek2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 650 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7307933040

Produktvarianter

ProduktModellMax. TryckRörstorlekPris
WELDBEND CORP. 080-030-000 Cap Carbon Steel 2240 psi | AF9ZAD 30WE20 080-030-0002240 psi3"685SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELDBEND CORP. 080-020-000 Keps kolstål 2360 psi
638SEK /enhet