WELDBEND CORP. 090-060-050 Koncentrisk reduktion kolstål 1506 psi | AF9ZAB 30WE86

WELDBEND CORP. 090-060-050 Koncentrisk Reducer Kolstål 1506 psi

Finns i lager
Artikel: AF9ZAB Modell: 090-060-050Korsreferens: 30WE86

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 886 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoncentrisk reducerare
Body MaterialKolstål
KlassSTD
ComplianceA234 WPB
AnslutningstypRumpa
Max. Tryck1506 psi
Rörstorlek6 "x 5"
Temp. Räckvidd-20 grader till 650 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.42
Fartygets höjd (cm)40.64
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64
HS-kod7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekPris
WELDBEND CORP. 090-030-020 Koncentrisk reduktion kolstål 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"1 772 kr
WELDBEND CORP. 091-030-022 Koncentrisk reduktionskolstål 3178 psi | AF9ZAF 30WF17 091-030-022XS3178 psi3 "x 2-1 / 2"1 992 kr
WELDBEND CORP. 091-040-030 Koncentrisk reduktion kolstål 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"2 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELDBEND CORP. 090-060-050 Koncentrisk Reducer Kolstål 1506 psi
3 886 kr /enhet