Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELDBEND CORP. 091-030-022 Koncentrisk reduktionskolstål 3178 psi | AF9ZAF 30WF17

WELDBEND CORP. 091-030-022 Koncentrisk Reducer Kolstål 3178 psi

Finns i lager
Artikel: AF9ZAF Modell: 091-030-022Korsreferens: 30WF17
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
1 992 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoncentrisk reducerare
Body MaterialKolstål
KlassXS
ComplianceA234 WPB
AnslutningstypRumpa
Max. Tryck3178 psi
Rörstorlek3 "x 2-1 / 2"
Temp. Räckvidd-20 grader till 650 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.26
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod7307933040

Produktvarianter

ProduktModellKlassMax. TryckRörstorlekPris
WELDBEND CORP. 090-060-050 Koncentrisk reduktion kolstål 1506 psi | AF9ZAB 30WE86 090-060-050STD1506 psi6 "x 5"3 886 kr
WELDBEND CORP. 090-030-020 Koncentrisk reduktion kolstål 2240 psi | AF9ZAE 30WE62 090-030-020STD2240 psi3 "x 2"1 772 kr
WELDBEND CORP. 091-040-030 Koncentrisk reduktion kolstål 2751 psi | AF9ZAG 30WF28 091-040-030XS2751 psi4 "x 3"2 541 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELDBEND CORP. 091-030-022 Koncentrisk Reducer Kolstål 3178 psi
1 992 kr /enhet