Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER PES51 Lödkolv, 50 W, 24 V, 350 - 850 Deg F | AB3PGN 1UNE4

WELLER PES51 Lödkolv, 50 W, 24 V, 350 - 850 grader F

Finns i lager
Artikel: AB3PGN Modell: PES51Korsreferens: 1UNE4

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 441 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödkolv
HandleSmal penna
Längd7.875 "
Temp. Betyg350 till 850 grader F
TipsSkruvmejsel
Tipsstorlek0.062 "Wide
Spänning24
Watt50

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.153
Fartygets höjd (cm)26.92
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8515110000
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Utrustad med ET-seriens spetsar förtennade med blyfritt löd som används för att smälta och applicera lödtrådar för att sammanfoga metallföremål och liknande / olika ytor
    • Har en icke-brännbar silikongummisnöre som säkerställer motstånd mot extrema temperaturer
    • Nykromlindat, glasfiber och keramiskt isolerat värmeelement
    • Kompatibel för användning med Weller PES51 lödstationer

Produktvarianter

ProduktModellHandleArtikelLängdTipsstorlekTypSpänningWattPris
WELLER SP175 Lödkolv 175 W L 12 1/2 tum | AC9VJK 3KMT8 SP175Slagfast plastLödkolv12.5 "5 / 8 "-1201752 011 kr
WELLER WP30 Lödkolv 30 W L 7 7/8 tum | AC9VJL 3KMT9 WP30Kuddehandtag plastLödkolv7.875 "1 / 8 "Professional120301 003 kr
WELLER SPG80L lödkolv av målat glas, 80 W, handtag för kuddgrepp | AE4CNE 5JH70 SPG80LKuddgreppLödkolv--Lätt vikt och kompakt120 VAC80799SEK
WELLER W100P3 Lödkolv 100 W | AE4CNF 5JH78 W100P3KuddgreppLödkolv----1002 330 kr
WELLER W60P3 Lödkolv 60 W | AE4CNG 5JH79 W60P3KuddgreppLödkolv---120V602 499 kr
WELLER 0052916699 Rökutsug av lödkolv | AF7CNP 20UX38 0052916699-Lödkolv-----4 851 kr
WELLER BP650MP Lödkolv Batteridriven konisk | AG9HCL 20JH92 BP650MPPlastSladdlöst lödkolv6"5 / 16 "Batteridrift6V4.5392SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER PES51 Lödkolv, 50 W, 24 V, 350 - 850 grader F
1 441 kr /enhet