Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER RT6 kassett med rund sluttande spets Wmrp | AE9KDP 6KCL5

WELLER RT6 kassett med rund lutning Wmrp

Finns i lager
Artikel: AE9KDP Modell: RT6Korsreferens: 6KCL5
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
614SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek0.048 "
TypRund sluttning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.02
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8515904000
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypförp. Antal.Pris
WELLER ETS Lödspets lång konisk 0.015 tum / 0.4 mm | AB3PGX 1UNF8 ETS0.015 "Lång konisk1108SEK
WELLER ETO Lödspets lång konisk 0.031 tum / 0.8 mm | AB3PGY 1UNF9 ETO0.015 "Lång konisk1109SEK
WELLER ETB Lödspets skruvmejsel 0.093 In/2.4 Mm | AB3PGZ 1UNG1 ETB0.63 "Skruvmejsel1110SEK
WELLER ETH Lödspets skruvmejsel 0.031 In/0.8 Mm | AB3PHA 1UNG2 ETH0.63 "Skruvmejsel1115SEK
WELLER T0054443699 Lödspets Rund 0.008 In / 0.2 Mm | AB3PHE 1UNG6 T00544436990.59 "Runda1139SEK
WELLER ETA Lödspetsskruvmejsel 0.062 In / 1.6 Mm | AB3PHF 1UNG7 ETA0.63 "Skruvmejsel1117SEK
WELLER ETP Lödspets Konisk 0.031 In/0.8 Mm | AB3PHG 1UNG8 ETP0.63 "Konisk1108SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER RT6 kassett med rund lutning Wmrp
614SEK /enhet