Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER T0051388899 Lödtråd, 1 mm X 250 G, Sac L0, 96.5 % tenn, 3 % silver, 0.5 % koppar | CU9VCG 799RM0

WELLER T0051388899 Lödtråd, 1 mm X 250 G, Sac L0, 96.5 % tenn, 3 % silver, 0.5 % koppar

Finns i lager
Artikel: CU9VCG Modell: T0051388899Korsreferens: 799RM0
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
1 577 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödtråd

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2835
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
WELLER T0051388399 Lödtråd, 0.3 mm X 100 G, Sac L0, 96.5 % tenn, 3 % silver, 0.5 % koppar | CU9VBP 799RM2 T0051388399881SEK
WELLER T0051388199 Lödtråd, 0.3 mm X 100 G, Sac M1, 96.5 % tenn, 3 % silver, 0.5 % koppar | CU9VBQ 799RM1 T0051388199881SEK
WELLER T0051404899 Lödtråd, 0.3 mm X 100 G, Scn M1, 99.3 % tenn, 0.6 % koppar, 0.05 % nickel | CU9VBR 799RN2 T0051404899660SEK
WELLER T0051402499 Lödtråd, 0.3 mm X 21 G, Sac M1, 96.5 % tenn, 3 % silver, 0.5 % koppar | CU9VBT 799RN3 T0051402499684SEK
WELLER T0051387299 Lödtråd, 0.3 mm X 500 G, Sac L0, 96.5 % tenn, 3 % silver, 0.5 % koppar | CU9VBU 799RJ8 T00513872993 339 kr
WELLER T0051386599 Lödtråd, 0.3 mm X 500 G, Sac M1, 96.5 % tenn, 3 % silver, 0.5 % koppar | CU9VBV 799RJ7 T00513865993 339 kr
WELLER T0051388499 Lödtråd, 0.5 mm X 100 G, Sac L0, 96.5 % tenn, 3 % silver, 0.5 % koppar | CU9VBW 799RM4 T0051388499765SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER T0051388899 Lödtråd, 1 mm X 250 G, Sac L0, 96.5 % tenn, 3 % silver, 0.5 % koppar
1 577 kr /enhet