Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER WLTCH2IBA8 Soldering Tip, Chisel, 2 mm W, 50 mm Lg | CU9VEH 799RT2

WELLER WLTCH2IBA8 Soldering Tip, Chisel, 2 mm W, 50 mm Lg

Finns i lager
Artikel: CU9VEH Model: WLTCH2IBA8Korsreferens: 799RT2
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
771SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2272
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelförp. Antal.Pris
WELLER WLTS24IR60 Lödspetsar, skruvmejsel, 2.4 mm bredd | CU9VBL 787C41 WLTS24IR60tips3285SEK
WELLER T0054442899 Lödspets, böjd mejsel, 1.2 mm bredd, 16.5 mm Lg | CU9VDZ 24AC58 T0054442899Lödspets1146SEK
WELLER WLTSB10IR80 Lödspets, böjd mejsel, 10 mm B, 76.2 mm Lg | CU9VEA 799RU1 WLTSB10IR80Lödspets3410SEK
WELLER TPSI3 Lödspets, fas | CU9VEB 31LW20 TPSI3Lödspets1333SEK
WELLER ETCC Lödspets, fas, 3.2 mm bredd, 34.5 mm Lg | CU9VEC 31LW23 ETCLödspets1125SEK
WELLER CT6E8 Lödspets, stämjärn, 0.25 tum Storlek W | CU9VED 799RV1 CT6E8Lödspets1155SEK
WELLER MTG40 Lödspets, stämjärn, 0.63 tum Storlek W | CU9VEE 799RU4 MTG40Lödspets1559SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER WLTCH2IBA8 Soldering Tip, Chisel, 2 mm W, 50 mm Lg
771SEK /packa