Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WELLER XTE Mejsel för lödspets | AE6ZMZ 5WAA5

WELLER XTE lödspetsmejsel

Finns i lager
Artikel: AE6ZMZ Modell: XTEKorsreferens: 5WAA5

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

353SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLödspets
Storlek1.2mm
TypMejsel XTE

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8515904000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellStorlekTypPris
WELLER XTA Lödspetsmejsel | AE6ZMV 5WAA1 XTA0.7mmMejsel XTA386SEK
WELLER XTB Lödspetsmejsel | AE6ZMW 5WAA2 XTB0.8mmMejsel XTB403SEK
WELLER XTC Lödspetsmejsel | AE6ZMX 5WAA3 XTC0.8mmMejsel XTC395SEK
WELLER XTD Lödspetsmejsel | AE6ZMY 5WAA4 XTD0.8mmMejsel XTD403SEK
WELLER XTM Lödspetsmejsel 1/8 tum. | AF7CPL 20UX64 XTM3.2mmMejsel330SEK
WELLER XNTA Lödspetsmejsel 1.6 mm | AF7CQP 20UY05 XNTA1.6mmMejsel196SEK
WELLER XNTAX Lödspetsmejsel 1.6 mm | AF7CQQ 20UY06 XNTAX1.6mmMejsel222SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WELLER XTE lödspetsmejsel
353SEK /enhet