lager: Boll , Kroppsdia.: 5-11 / 16 " , Plikt: Kontinuerlig , Rammaterial: Valsat stål , Hz: 60 , Isoleringsklass: B , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: H VAC/R , Motordesign: Delad fas , Motorkapslingsdesign: Helt sluten Air-Over , Motorns monteringsposition: Alla vinklar , Motor Sub Application: Bälte Dr Fläkt / fläkt , Termiskt motorskydd: Bil , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Resilient Ring Dia.: 2.25 " , Servicefaktor: 1.0 , Axel Dia.: 1 / 2 " , Skaftlängd: 2 9 / 16 " , Spänning: 115/230
Funktioner
- Dessa motorer har TEAO-kapslingar (helt inneslutna luft över) som måste installeras i luftströmmen för korrekt kylning av motorlindningarna för att förhindra överhettning.
- De är inbyggda med kullager för att uppvisa låga friktionsförluster vid höghastighetsdrift och en mängd olika temperaturområden, vilket förhindrar slitage på den rullande komponenten.
- De kommer med fjädrande basförlängda dubbar för att hänga upp motorn för att dämpa vibrationer och buller under motorstart.
- Dessa enheter är integrerade med ett automatiskt termiskt skydd som stänger av motorn vid överdriven värmeutveckling och återställer strömmen så snart motorn svalnar.
Standarder och godkännanden
Vanliga frågor
Vad är en kontinuerlig tjänstgöring?
Kontinuerlig drift bär en konstant belastning utan att överskrida den angivna temperaturen för att nå termisk jämvikt.
Vad är fördelen med en permanent delad kondensator?
PSC:er (permanent split capacitors) är permanent anslutna till motorerna för att producera högt startmoment, idealiskt för användning i HVAC-system. Dessa enheter har samma kondensator- och kondensatorfas i kretsen för både start och drift till skillnad från enfasmotorer som endast använder kondensatorfasen under motorstarten.
I vilken riktning kan motorn roteras?
Fjäderfäfarmsmotorer kan roteras både medurs och moturs.