Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05022702003 Insexnyckel med kulände L 2.5 mm 4-7/16 tum Längd | AC8WYC 3EJZ7

WERA TOOLS 05022702003 Insexnyckel med kulände L 2.5 mm 4-7/16 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AC8WYC Modell: 05022702003Korsreferens: 3EJZ7
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
67SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnyckel för kuländen
Armlängd4.437 "
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
FinishMatte
Hantera färgSilver
handtag Längd3 / 4 "
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typEnkel
SAE eller metriskmetrisk
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek2.5mm
Arbetsvinkel25 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)11.94
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdHantera färghandtag LängdHantera materialHantera typSAE eller metriskTipsstorlekPris
WERA TOOLS 05022701003 Insexnyckel med kulände L 2 mm 4 tum Längd | AC8WYB 3EJZ6 050227010034"Grön5 / 8 "Slitstark plasthylsa över stålErgonomiskmetrisk2mm80SEK
WERA TOOLS 05022703003 Insexnyckel med kulände L 3mm 4-7/8 tum Längd | AC8WYD 3EJZ8 050227030034.875 "Silver27 / 32 "Rostfritt stålEnkelmetrisk3mm77SEK
WERA TOOLS 05022704003 Insexnyckel med kulände L 4mm 5-3/8 tum Längd | AC8WYE 3EJZ9 050227040035.375 "Silver1"Rostfritt stålEnkelmetrisk4mm80SEK
WERA TOOLS 05022705003 Insexnyckel med kulände L 5mm 6-1/16 tum Längd | AC8WYF 3EKA1 050227050036 1 / 16 "Silver1 1 / 16 "Rostfritt stålEnkelmetrisk5mm94SEK
WERA TOOLS 05022706003 Insexnyckel med kulände L 6mm 6-3/4 tum Längd | AC8WYG 3EKA2 050227060036.75 "Silver1.25 "Rostfritt stålEnkelmetrisk6mm128SEK
WERA TOOLS 05022711002 Insexnyckel med kulände L 7/64 tum 4-3/4 tum Längd | AC8WYH 3EKA3 050227110024.75 "Silver25 / 32 "Rostfritt stålEnkelSAE7 / 64 "79SEK
WERA TOOLS 05022712002 Insexnyckel med kulände L 1/8 tum 4-7/8 tum Längd | AC8WYJ 3EKA4 050227120024.875 "Silver27 / 32 "Rostfritt stålEnkelSAE1 / 8 "73SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05022702003 Insexnyckel med kulände L 2.5 mm 4-7/16 tum Längd
67SEK /enhet