Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05022703003 Insexnyckel med kulände L 3mm 4-7/8 tum Längd | AC8WYD 3EJZ8

WERA TOOLS 05022703003 Insexnyckel med kulände L 3 mm 4-7/8 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AC8WYD Modell: 05022703003Korsreferens: 3EJZ8

Få det Maj 7, Tisdag
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
79SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHexnyckel för kuländen
Armlängd4.875 "
blad~~POS=TRUNCRostfritt stål
FinishMatte
Hantera färgSilver
handtag Längd27 / 32 "
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typEnkel
SAE eller metriskmetrisk
FormaL
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3mm
Arbetsvinkel25 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)3.05
HS-kod8204110060
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellArmlängdHantera färghandtag LängdHantera materialHantera typSAE eller metriskTipsstorlekPris
WERA TOOLS 05022701003 Insexnyckel med kulände L 2 mm 4 tum Längd | AC8WYB 3EJZ6 050227010034"Grön5 / 8 "Slitstark plasthylsa över stålErgonomiskmetrisk2mm89SEK
WERA TOOLS 05022702003 Insexnyckel med kulände L 2.5 mm 4-7/16 tum Längd | AC8WYC 3EJZ7 050227020034.437 "Silver3 / 4 "Rostfritt stålEnkelmetrisk2.5mm76SEK
WERA TOOLS 05022704003 Insexnyckel med kulände L 4mm 5-3/8 tum Längd | AC8WYE 3EJZ9 050227040035.375 "Silver1"Rostfritt stålEnkelmetrisk4mm85SEK
WERA TOOLS 05022705003 Insexnyckel med kulände L 5mm 6-1/16 tum Längd | AC8WYF 3EKA1 050227050036 1 / 16 "Silver1 1 / 16 "Rostfritt stålEnkelmetrisk5mm95SEK
WERA TOOLS 05022706003 Insexnyckel med kulände L 6mm 6-3/4 tum Längd | AC8WYG 3EKA2 050227060036.75 "Silver1.25 "Rostfritt stålEnkelmetrisk6mm142SEK
WERA TOOLS 05022711002 Insexnyckel med kulände L 7/64 tum 4-3/4 tum Längd | AC8WYH 3EKA3 050227110024.75 "Silver25 / 32 "Rostfritt stålEnkelSAE7 / 64 "88SEK
WERA TOOLS 05022712002 Insexnyckel med kulände L 1/8 tum 4-7/8 tum Längd | AC8WYJ 3EKA4 050227120024.875 "Silver27 / 32 "Rostfritt stålEnkelSAE1 / 8 "80SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05022703003 Insexnyckel med kulände L 3 mm 4-7/8 tum Längd
79SEK /enhet