Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05071032001 Torx Insert Power Bit Rostfritt stål T10 1 tum Längd | AC8WXQ 3EJX8

WERA TOOLS 05071032001 Torx Insert Power Bit Rostfritt stål T10 1 tums längd

Finns i lager
Artikel: AC8WXQ Modell: 05071032001Korsreferens: 3EJX8
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
92SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSätt in bit
Bitlängd1"
BitstilTorx (R)
MaterialRostfritt stål
Total längd1"
PunktstorlekT10
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstorlek1 / 4 "
TypTorx

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.02
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)1.02
HS-kod8207806000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellPunktstorlekPris
WERA TOOLS 05071033001 Torx Insert Bit Rostfritt Stål T15 1 Inch Längd | AC8WXR 3EJX9 05071033001T1592SEK
WERA TOOLS 05071034001 Torx Insert Bit Rostfritt Stål T20 1 Inch Längd | AC8WXT 3EJY1 05071034001T2092SEK
WERA TOOLS 05071035001 Torx Insert Bit Rostfritt stål T25 1 tum Längd | AC8WXU 3EJY2 05071035001T2592SEK
WERA TOOLS 05071037001 Torx Insert Bit Rostfritt stål T30 1 tum Längd | AC8WXV 3EJY3 05071037001T3092SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05071032001 Torx Insert Power Bit Rostfritt stål T10 1 tums längd
92SEK /enhet