Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05074710002 Justerbar skruvmejsel Qr 2.5-11.5 tum Längd | AE7RJA 6AAV6

WERA TOOLS 05074710002 Justerbar skruvmejsel Qr 2.5-11.5 tums längd

Finns i lager
Artikel: AE7RJA Modell: 05074710002Korsreferens: 6AAV6
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
1 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar momentskruvmejsel
Noggrannhet+ /-6%
Kalibrerings certifikatJa
Drivstorlek1 / 4 "
Grepp typFlerkomponent med rullningsskydd
Hantera typMaktform
Husets materialPlast
Min. Antal cykler5000
Total längd6"
Primära skalningssteg0.5 tum .-lb.
Primärt skalområde2.5 till 11.5 tum. - lb.
RotationCW
Typw / Rapidaptor Quick Release Chuck

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)17.02
Fartygets längd (cm)4.06
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellHantera typPrimära skalningsstegPrimärt skalområdePris
WERA TOOLS 05074700003 Justerbar skruvmejsel Qr 0.3-1.2 Nm | AE7RHX 6AAV3 05074700003-0.05 Nm0.3 - 1.2 Nm2 045 kr
WERA TOOLS 05074701003 Justerbar skruvmejsel Qr 1.2-3.0 Nm | AE7RHY 6AAV4 05074701003Maktform0.1 Nm1.2 - 3.0 Nm2 040 kr
WERA TOOLS 05074702003 Justerbar skruvmejsel Qr 3.0-6.0 Nm | AE7RHZ 6AAV5 05074702003Pistol0.25 Nm3 till 6 Nm2 831 kr
WERA TOOLS 05074711002 Justerbar skruvmejsel Qr 11-29 In.-lb | AE7RJB 6AAV7 05074711002-1.0 tum .-lb.11 till 29 tum. - lb.1 967 kr
WERA TOOLS 05074712002 Justerbar skruvmejsel Qr 25-55 In.-lb | AE7RJC 6AAV8 05074712002Pistol2.5 tum .-lb.25 till 55 tum. - lb.2 862 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05074710002 Justerbar skruvmejsel Qr 2.5-11.5 tums längd
1 975 kr /enhet