Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERA TOOLS 05110000004 Slitsskruvmejsel 3/32 x 2-3/8 In | AE8DEE 6CMC3

WERA TOOLS 05110000004 slitsad skruvmejsel 3/32 x 2-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AE8DEE Modell: 05110000004Korsreferens: 6CMC3
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
58SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkruvmejsel
FinishMatt nickel, Lasertip
Handtag DesignErgonomisk med antiroll
Hantera materialMultikomponent
Total längd5.125 "
Skaftlängd2.375 "
SkaftmaterialLegering verktygsstål
SkaftformRunda
Tether kapabelStandardverktyg (tillbehör behövs för internetdelning)
Tipsstorlek3 / 32 "
TipsstilKeystone slitsad
Tipsstilgruppspår~~POS=TRUNC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)22.1
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8205400000
URSPRUNGSLANDCZ

Produktvarianter

ProduktModellTipsstilFinishHandtag DesignTipsstilgruppHantera materialTotal längdSkaftlängdSkaftformPris
WERA TOOLS 05032005002 Slitsad skruvmejsel Rostfritt stål 1/4 tums spets | AC8WWD 3EJT8 05032005002Keystone slitsadkromErgonomisk med antirollspår~~POS=TRUNCMultikomponent9"6"Runda288SEK
WERA TOOLS 05032001002 Slitsad skruvmejsel Rostfritt stål 1/8 tums spets | AC8WWF 3EJU1 05032001002Keystone slitsadkromErgonomisk med antirollspår~~POS=TRUNCMultikomponent6"3.125 "Runda170SEK
WERA TOOLS 05032022002 Stjärnskruvmejsel rostfritt stål #2 spets | AC8WWN 3EJU8 05032022002PhillipskromErgonomisk med antirollPhillips / CrosspointMultikomponent8"4"Runda253SEK
WERA TOOLS 05032050002 Torx skruvmejsel Rostfritt stål T8 spets | AC8WWY 3EJV8 05032050002Torx (R)kromErgonomisk med antirollTorx (R) / StarMultikomponent5.5 "2.375 "Runda185SEK
WERA TOOLS 05032051002 Torx skruvmejsel Rostfritt stål T9 spets | AC8WWZ 3EJV9 05032051002Torx (R)kromErgonomisk med antirollTorx (R) / StarMultikomponent5.5 "2.375 "Runda357SEK
WERA TOOLS 05031441002 Phillips skruvmejselkudde #1 3-1/4 In | AE7RDV 6AAD8 05031441002PhillipskromErgonomisk med antirollPhillips / CrosspointMultikomponent7.125 "3.25 "Runda11SEK
WERA TOOLS 05031444002 Phillips skruvmejselkudde #2 4 In | AE7RDW 6AAD9 05031444002PhillipskromErgonomisk med antirollPhillips / CrosspointMultikomponent8.25 "4"Runda15SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERA TOOLS 05110000004 slitsad skruvmejsel 3/32 x 2-3/8 tum
58SEK /enhet