Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WERMA GRNGR 5 tornljusmodul 115v 70mm Blu | AD9CBC 4PDL5

WERMA GRNGR 5 Tower Light Module 115v 70mm Blu

Finns i lager
Artikel: AD9CBC Modell: GRNGR 5Korsreferens: 4PDL5
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
532SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTower Light -modul
FärgBlå
Nuvarande ritad0.4A AC
Diameter70mm
Höjd2.625 "
Husets materialGlasfiber
Lampans liv2500 timmar
lamptypLED
Längd2.625 "
Linsdesigncylinder
Lens Materialpolykarbonat
MonteringBas
Operating temp.-4 till 122 grader F
BetygNEMA 4X, IP65
Spänning115 VAC
Watt5
Bredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.37
HS-kod8531800050
URSPRUNGSLANDDE

Produktvarianter

ProduktModellFärglamptypPris
WERMA GRNGR 1 Tower Light Module 115v 70mm Röd | AD9CAY 4PDL1 GRNGR 1RedStadig brännskada586SEK
WERMA GRNGR 2 Tower Light -modul 115v 70mm Grön | AD9CAZ 4PDL2 GRNGR 2GrönStadig brännskada550SEK
WERMA GRNGR 3 tornljusmodul 115v 70mm gul | AD9CBA 4PDL3 GRNGR 3GulStadig brännskada519SEK
WERMA GRNGR 4 tornljusmodul 115v 70mm klar | AD9CBB 4PDL4 GRNGR 4RensaLED474SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WERMA GRNGR 5 Tower Light Module 115v 70mm Blu
532SEK /enhet