WESCO 210364 646 Poly handtruck, massivt gummi, 600 pund kapacitet | AG7HNQ 646-Z2

WESCO 210364 646 poly handtruck, massivt gummi, 600 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7HNQ Modell: 210364Korsreferens: 646-Z2

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 420 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHandbil för allmänt ändamål
FärgGrön
Hantera typDubbel stift
Lastkapacitet600 lb.
MaterialStål
Nosplattans djup7"
Nosplattans bredd14 "
Totala höjden50.5 "
Total längd20 "
Total bredd21.75 "
HjulmaterialMassivt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)128.27
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)55.25

Produktvarianter

ProduktModellHantera typLastkapacitetTotala höjdenTotal längdHjulmaterialPris
WESCO 210466 626 Aluminium Handtruck, Moldon Rubber, 600 Lbs Kapacitet | AG7HMU 626-R 210466Enda stift600 lb.45.5 "17 "Aluminium2 243 kr
WESCO 210330 626 Poly handbil, massivt gummi, 500 kg kapacitet | AG7HMV 626-Z8 210330Enda stift500 lb.45.5 "17 "Massivt gummi2 171 kr
WESCO 210361 626 Poly handbil, massivt gummi, kapacitet på 600 kg | AG7HMW 626-Z2 210361Enda stift600 lb.45.5 "17 "Massivt gummi2 448 kr
WESCO 210456 626 Handbil i stål, P pneumatisk, 600 kg kapacitet | AG7HMX 626-P 210456Enda stift600 lb.45.5 "17 "Pneumatisk2 721 kr
WESCO 210356 626 Stålhandbil, Pe Pneumatisk, 600 kg kapacitet | AG7HMY 626-PE 210356Enda stift600 lb.45.5 "17 "Pneumatisk2 336 kr
WESCO 210391 626 Handbil i stål, halvpneumatisk, 600 kg kapacitet | AG7HMZ 626-Z 210391Enda stift600 lb.45.5 "17 "Pneumatisk2 495 kr
WESCO 210467 626d Aluminium Handtruck, Moldon Rubber, 600 Lbs Kapacitet | AG7HNA 626D-R 210467En slinga600 lb.50.5 "17 "Moldon gummi2 493 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 210364 646 poly handtruck, massivt gummi, 600 pund kapacitet
2 420 kr /enhet