WESCO 210639 2-in-1 Greenline Economical Hand Truck, 10 Sold Rubber, 80 Lbs Capacity | AG7HMR E-CON

WESCO 210639 2-i-1 Greenline ekonomisk handtruck, 10" sålt gummi, 80 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7HMR Modell: 210639Korsreferens: E-CON

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 805 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel2-läges handbil
Strömbrytartyp700
FärgGrön
Lastkapacitet800 lb.
MaterialStål
Nosplattans djup8.5 "
Nosplattans bredd18 "
Totala höjden58 "
Total längd16 "
Total bredd19.5 "
Plattformens storlek48 "
HjulmaterialMassivt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)147.32
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)49.53

Produktinformation:

    • Robust stålkonstruktion för transport av tunga laster upp till 800 lb (oavsett om det är arrangerat horisontellt eller vertikalt)
    • Spakaktiverat handtag för att växla från tvåhjul till fyrhjulskonfiguration
    • Utrustad med två massiva gummihjul och två gjutna polyuretan-svänghjul för stöd och enkel manövrerbarhet

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 210639 2-i-1 Greenline ekonomisk handtruck, 10" sålt gummi, 80 pund kapacitet
3 805 kr /enhet