WESCO 240004 Trumtruck, 1000 pund kapacitet, 23-3/4 tums bredd | AC9RNV 3JJJ3 / 20BTW

WESCO 240004 trumbil, 1000 pund kapacitet, 23-3/4 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AC9RNV Modell: 240004Korsreferens: 3JJJ3 / 20BTW

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 804 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Hopsatt / Omonteradmonterade
FärgOrange
Trumkapacitet30 till 55 gal.
TrumtypStål
FinishAlkyd emalj
Framhjulsdia.10 "
Framhjulsbredd2-1 / 4 "
Hantera typDubbel
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Nosplattans djup17-1 / 2 "
Nosplattans bredd61 "
Övergripande djup17.5 "
Totala höjden60 "
Total längd17 "
Total bredd23.5 "
Typ2-hjul
HjullagerBoll
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 26.1
Fartygets höjd (cm)43.18
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Stöder stålfat
    • Transporterar 113.56-liters och 208.19-liters trummor
    • Pulverlack för ökad hållbarhet
    • Klockkrok som går i ingrepp med den övre kanten som hjälper till vid lastning och lossning av tunnor

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotala höjden TrumkapacitetTotal breddTypHjulmaterialPris
WESCO 240003 tvåhjulig trumma, 1000 pund kapacitet | AG7HEL 20BT 2400031000 lb.60 "30 till 55 gal.23.5 "2-hjulMoldon gummi6 594 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 240004 trumbil, 1000 pund kapacitet, 23-3/4 tums bredd
5 804 kr /enhet