WESCO 240010 Economy ståltrumlastbil, polyolefin, kapacitet 1000 kg | AG7HEF 5BTW

WESCO 240010 Economy ståltrumbil, polyolefin, 1000 pund kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7HEF Modell: 240010Korsreferens: 5BTW

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 964 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrum Truck
Trumkapacitet30 till 55 gal.
TrumtypStål
Hantera typDubbel
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Totala höjden62 "
Total längd17 "
Total bredd24.5 "
Typ2-hjul
Hjulmaterialpolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)157.48
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)62.23

Produktinformation:

    • Stöder stålfat
    • Kan transportera trummor med 113.5 liter och 208.2 liter på ett säkert sätt
    • Färdig med en pulverlack för längre hållbarhet
    • Klockkrok som låses fast på den övre fälgen, vilket underlättar lastning och lossning av tunnor

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetTotala höjden TrumkapacitetTotal breddTypHjulmaterialPris
WESCO 240009 Ekonomi tvåhjulig trumma, gummi, 1000 pund kapacitet | AG7HEE 5BT 2400091000 lb.62 "30 till 55 gal.24.5 "2-hjulpolyolefin5 305 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 240010 Economy ståltrumbil, polyolefin, 1000 pund kapacitet
4 964 kr /enhet