WESCO 260065 Lyftbord 32 x 48 x 59 tum | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248

WESCO 260065 Lyftbord 32 x 48 x 59 tum

Finns i lager
Artikel: AF4BUJ Modell: 260065Korsreferens: 8PE49 / LT-20-3248

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

32 383 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Hjul Dia.6"
Hjul typ(2) Vridbar, (2) Styv
Lyfthöjd Max.59 "
Lyfthöjd Min.37 "
Lastkapacitet2000 lb.
Sänkt höjd37 "
MaterialStål
Antal inlägg4
Totala höjden37 "
Total längd51.25 "
Total bredd32 "
Plattform Längd48 "
Plattformsbredd32 "
Höjd höjd59 "
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyolefin
Hjultyppolyolefin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 209.25
Fartygets höjd (cm)93.98
Fartygets längd (cm)132.08
Fartygets bredd (cm)83.82
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Powered ByHjulmaterialLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
WESCO 260068 Saxlyftvagn 6000 Lb. Stål fast | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824 "--Fot pumppolyolefin6000 lb.37 "39.25 "31 687 kr
WESCO 260059 Standardlyftbord, 200 pund kapacitet, 16" x 16", 46" hiss | AG7JPK LT-02-1616 26005916 "46 "28.5 "Hydraulisk fotpumpHårt gummi200 lb.28.5 "16 "9 916 kr
WESCO 260066 Heavy Duty lyftbord i stål, 4000 lbs kapacitet, 36 "x 24" lyft | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hydraulisk fotpumppolyolefin4000 lb.37 "39.25 "31 980 kr
WESCO 260067 Heavy Duty lyftbord i stål, 4000 pund kapacitet, 48" x 32" lyft | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Hydraulisk fotpumppolyolefin4000 lb.37 "51.25 "33 434 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260065 Lyftbord 32 x 48 x 59 tum
32 383 kr /enhet