WESCO 260059 Standardlyftbord, 200 pund kapacitet, 16" x 16", 46" lyft

Finns i lager
Artikel: AG7JPK Modell: 260059Korsreferens: LT-02-1616

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 916 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikellyftbord
Lyfthöjd Max.46 "
Lyfthöjd Min.28.5 "
Lastkapacitet200 lb.
MaterialStål
Totala höjden28.5 "
Total längd16 "
Total bredd16 "
Plattform Längd16 "
Plattformsbredd16 "
Powered ByHydraulisk fotpump
HjulmaterialHårt gummi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)72.39
Fartygets längd (cm)40.64
Fartygets bredd (cm)40.64

Produktvarianter

ProduktModellPlattformsbreddLyfthöjd Max.Lyfthöjd Min.Powered ByHjulmaterialLastkapacitetTotala höjdenTotal längdPris
WESCO 260068 Saxlyftvagn 6000 Lb. Stål fast | AF3RKF 8CJH8 / LT-60-2436 26006824 "--Fot pumppolyolefin6000 lb.37 "39.25 "31 687 kr
WESCO 260065 Lyftbord 32 x 48 x 59 tum | AF4BUJ 8PE49 / LT-20-3248 26006532 "59 "37 "-polyolefin2000 lb.37 "51.25 "32 383 kr
WESCO 260066 Heavy Duty lyftbord i stål, 4000 lbs kapacitet, 36 "x 24" lyft | AG7JPL LT-40-2436 26006624 "59 "37 "Hydraulisk fotpumppolyolefin4000 lb.37 "39.25 "31 980 kr
WESCO 260067 Heavy Duty lyftbord i stål, 4000 pund kapacitet, 48" x 32" lyft | AG7JPM LT-40-3248 26006732 "59 "37 "Hydraulisk fotpumppolyolefin4000 lb.37 "51.25 "33 434 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 260059 Standardlyftbord, 200 pund kapacitet, 16" x 16", 46" lyft
9 916 kr /enhet