WESCO 261070-PD justerbar gaffel- och basdrivningsstaplare, 86 tums lyft | AG7JNN PASFL-86-42-3550S-1.5K-PD

WESCO 261070-PD justerbar gaffel- och basdrivningsstaplare, 86 tums lyft

Finns i lager
Artikel: AG7JNN Modell: 261070-PDKorsreferens: PASFL-86-42-3550S-1.5K-PD

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

175 349 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk plattformslift
BasJusterbar
Basben inuti Dia.35 "
Basben utanför dia.50 "
FärgRed
Gaffellängd42 "
Gaffelbredd3"
Lyfthöjd Max.86 "
Lyfthöjd Min.0"
Lastkapacitet1500 lb.
Load Center24 "
Totala höjden104 "
Powered ByBatteri
Bredd över gafflar6 "- 29"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 387
Fartygets höjd (cm)264.16

Produktvarianter

ProduktModellLastkapacitetLyfthöjd Max.Totala höjdenBasben inuti Dia.Basben utanför dia.Pris
WESCO 261079-PD Gaffel Power Drive Stacker, 56 tums lyft, 15 tums basben ID | AG7JMD PSFL-56-25-15S-1.5K-PD 261079-PD1500 lb.56 "72 "15 "21 "136 369 kr
WESCO 261080-PD gaffeldrivna staplare, 64 tums lyft, 15 tums basben ID | AG7JME PSFL-64-25-15S-1.5K-PD 261080-PD1500 lb.64 "83 "15 "21 "140 822 kr
WESCO 261081-PD Gaffel Power Drive Stacker, 76 tums lyft, 15 tums basben ID | AG7JMF PSFL-76-25-15S-1.5K-PD 261081-PD1500 lb.76 "94 "15 "21 "162 665 kr
WESCO 261082-PD gaffeldrivna staplare, 86 tums lyft, 15 tums basben ID | AG7JMG PSFL-86-25-15S-1.5K-PD 261082-PD1500 lb.86 "104 "15 "21 "152 631 kr
WESCO 261083-PD Gaffel Power Drive Stacker, 56 tums lyft, 20 tums basben ID | AG7JMH PSFL-56-25-20S-1.5K-PD 261083-PD1500 lb.56 "72 "20 "26 "155 192 kr
WESCO 261084-PD gaffeldrivna staplare, 64 tums lyft, 20 tums basben ID | AG7JMJ PSFL-64-25-20S-1.5K-PD 261084-PD1500 lb.64 "83 "20 "26 "154 229 kr
WESCO 261085-PD gaffeldrivna staplare, 76 tums lyft, 20 tums basben ID | AG7JMK PSFL-76-25-20S-1.5K-PD 261085-PD1500 lb.76 "94 "20 "26 "160 859 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 261070-PD justerbar gaffel- och basdrivningsstaplare, 86 tums lyft
175 349 kr /enhet