WESCO 270167 Servicevagn i stål 3:e fack, 30 x 16 x 3-1/2 | AG7KBP SCT-1630

WESCO 270167 Stålservicevagn 3:e fack, 30" x 16" x 3-1/2"

Finns i lager
Artikel: AG7KBP Modell: 270167Korsreferens: SCT-1630

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

837SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUtility varukorgen
Däck L x B30 "x 16"
Längd30 "
Läpphöjd3.5 "
MaterialStål
Totala höjden3.5 "
Total längd33 "
Total bredd16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.95
Fartygets höjd (cm)8.89
Fartygets längd (cm)83.82
Fartygets bredd (cm)40.64

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
WESCO 270171 Låda för stålvagn, 11-3/4 "x 3" x 18-1/2 "djup | AG7KBT SCDRW 2701713"18.5 "11.75 "764SEK
WESCO 170171 Ersättningshjul för 270166 | AG7KBU 170171,"--2 515 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 270167 Stålservicevagn 3:e fack, 30" x 16" x 3-1/2"
837SEK /enhet