WESCO 272744 Justerbar gaffelpalltruck, polyuretanhjul, 5500 lbs Kapacitet | AG7JAC 6JE31

WESCO 272744 justerbar gaffelpall, polyuretanhjul, 5500 lbs kapacitet

Finns i lager
Artikel: AG7JAC Modell: 272744Korsreferens: 6JE31

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 706 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
FärgBlågrå
Gaffelhöjd sänkt3"
Gaffelhöjd höjd8"
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6"
HandleGummibelagd
Lastkapacitet5500 lb.
Totala höjden47 "
Total längd63 "
Total bredd27 "
pivot200 grader
Roller Dia.3"
RullmaterialMoldon polyuretan
HjulmaterialMoldon polyuretan
Bredd över gafflar21 "- 27"
Bredd mellan gafflarna9 "- 15"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)68.58

Produktinformation:

Wesco 272744 deluxe justerbar gaffelgaffeltruck är lämplig för att lyfta och transportera pallar i lager, förråd, fraktanläggningar och liknande industriella miljöer.

Funktioner:

  • Wesco 272744 deluxe gaffelgaffeltruck erbjuder en justerbar gaffelbreddsdesign (mellan 21 och 27 tum) genom att helt enkelt lossa och återställa de främre och bakre justeringsbultarna.
  • Den har 3-läges fingertoppskontroll (höjning, sänkning, neutral) och rullar smidigt på 7-tums polyuretanstyrhjul.
  • Denna enhet tillåter 190-graders svängradie och har 3-tums lasthjul av polyuretan och instigningshjälp för att säkerställa enkel in- och utstigning av pall.
  • De justerbara gaffelstängerna tillåter korrekt inriktning.
  • Denna modell inkluderar en kraftig hydraulpump för att minimera skador på varor med en säkerhetsventil för överbelastning.
  • Den har stålkonstruktion för strukturell styvhet och ett ögleformat pumphandtag för att lyfta upp gafflarna för enkel manövrering.
  • En avtryckare på handtaget sänker och släpper gaffeln.
  • Gafflarna har avsmalnande ändar och noshjul för att underlätta lastning.

Standarder och godkännanden:

  • GSA

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för denna pallvagn?

A. Wesco 272744 pallvagn har en maximal lastkapacitet på 5500 lb.

F. Vad är lyftområdet för denna lastbil?

S. Denna palldomkraft kan höja laster upp till 8 tum höga och gå så låga som 3 tum.

F. Trycker eller drar du en pall?

A. När du använder en manuell palllyft, skjut alltid lasten framåt. Genom att dra lasten bakåt kan man få allvarliga ryggskador.

Produktvarianter

ProduktModellGaffellängdTotal längdTotal breddPris
WESCO 272747 Justerbar gaffelpalltruck, 16/20 tums gaffelavstånd, 7 tums hjul | AG7JAD 27274736 "61 "20 "13 940 kr
WESCO 272746 Justerbar gaffelpalltruck, 16/20 tums gaffelavstånd, 8 tums hjul | AG7JAE 27274648 "61 "20 "14 216 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESCO 272744 justerbar gaffelpall, polyuretanhjul, 5500 lbs kapacitet
12 706 kr /enhet