MITUTOYO Digitala bromsok


Mitutoyos digitala bromsok ger exakta, repeterbara yttermått, inre dimensioner, djup- och stegmätningar och obehindrad hastighet. Sliden och käftarna på dessa bromsok är konstruerade av härdat rostfritt stål med valfria käftar med hårdmetallspets.

Filter
SPC-utgång: Ja
StilModellUpplösningNoggrannhetKalibrerings certifikatFallIP-värdeKäftdjupMaterialMätområdePris (ex moms)
A
500-732-20
--------5 526 SEK
B
500-167-30
--------11 135 SEK
C
552-314-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "JaMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 40"/0 till 1000 mm34 923 SEK
D
552-315-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "JaMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 60"/0 till 1500 mm44 203 SEK
RFQ
E
552-316-10CERT
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "JaMonterad plast-150mmRostfritt stål0 till 80"/0 till 1500 mm65 940 SEK
RFQ
E
552-316-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.005 "NejMonterad plast-150mmRostfritt stål0 till 80"/0 till 1500 mm56 751 SEK
RFQ
F
552-312-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Monterat trä663.94 "Kolfiber0 till 18"/0 till 450 mm15 114 SEK
C
552-314-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "NejMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 40"/0 till 1000 mm30 348 SEK
G
552-313-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.002 "-Monterat trä663.94 "Kolfiber0 till 24"/0 till 600 mm16 753 SEK
D
552-315-10
0.0005 "/ 0.01 mm+/- 0.004 "NejMonterad plast66150mmRostfritt stål0 till 60"/0 till 1500 mm38 648 SEK
RFQ
H
500-152-30
0.01mm+/- 0.02 mm-Plast6750mmHärdat stål0 till 200mm4 576 SEK
I
550-311-10
0.01mm+/- 0.001 "-Plast6750mmHärdat stål0 till 8"/0 till 200 mm9 038 SEK
H
551-301-10
0.01mm+/- 0.03 mm-Plast6750mmHärdat stål0 till 8"/0 till 200 mm10 499 SEK

Arbetsmekanism

  • De har två uppsättningar käftar som mäter diametrarna eller avstånden relaterade till arbetsstycket.
  • När de slås PÅ, placeras dessa käftar i hålrummet som ska mätas och öppnas genom att skjuta på mätenheten.
  • Den digitala displayen läser av avståndet mellan objektets mätpunkter.
  • Käftarna på dessa bromsok låses sedan i läge med ett glidlås för att mäta värdet.

Funktioner

  • De har en slagtålig, lättläst LCD-skärm med överlägsen hållbarhet och stor teckenhöjd (9.0 mm i höjd) för att förbättra läsbarheten.
  • De har en konstruktion i rostfritt stål för att säkra bromsokkomponenter och ge exakt prestanda under en längre tid.
  • De har funktioner som nollställning, ursprungsuppsättning, datautgång och tum/mm-konvertering (endast på tum/metriska modeller).
  • Dessa Mitutoyo digitala bromsok har en ABSOLUT (ABS) linjär skala som tar bort kravet på att ställa in ursprungspunkten varje gång mikrometern slås på; överhastighetsfel tas också bort.
  • De har en SPC-utgångsfunktion som möjliggör snabb och enkel datahantering i realtid.

Vanliga frågor

Hur exakt är en digital bromsok?

Digitala bromsok ger mycket exakta mätningar (till 0.0005 tum) av ett föremåls ytterdiameter, innerdiameter och djup. Dessa digitala bromsok konverterar automatiskt mellan standard- och metriska mätsystem, har en lättläst digital display och ger en överlägsen noggrannhetsnivå till analoga uppsättningar.

Vilka är de fyra sätten att använda en digital bromsok?

Bromsok ger fyra olika sätt att mäta, vart och ett med otrolig utvändig diameter, innerdiameter, djup och steg.

Vad betyder ABS på en digital bromsok?

ABS hänvisar till Absolute Mode på en digital bromsok.

Hur nollställer man digitala bromsok?

Dessa digitala bromsok har en nollknapp för att ställa in avläsningen till nollvärde när den stängs. När den är stängd visar bromsoket 0.000 tum och är redo att göra mätningar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?