WESTWARD 10D566 Bar Clamp Heavy Duty 12 tums öppning | AA2CEU

WESTWARD 10D566 Bar Clamp Heavy Duty 12 tums öppning

Finns i lager
Artikel: AA2CEU Modell: 10D566

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 874 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbjusterbar stålstångsklämma
StångmaterialStål
Barstorlek7/16x 5-1/2 In.
Bartjocklek (in.)7/16
Stångbredd (in.)5-1/2
Kläm ansikte (in.)fas 1-5 / 8
handtag Längd5.5 "
Hantera materialStål
Lastkapacitet4500 lb.
Max. Käftöppning12in
Nominellt klämtryck4,500
Nominell skenstorlek (in.)1-17/32 x 25/32
Öppning12in
PadtypSmooth
Skruvstorlekfas 27/32 "
Spindel Dia.fas 27/32 In.
Vridkuddefas 1-5 / 8 x 5/8 tum.
Vridbar typJa
Halsdjup6.875
TypHeavy Duty

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.49
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)46.48
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupTypPris
WESTWARD 10D552 8 tums stavklämma spärrhandtag | AA2CEE 10D5520"550 lb.8 "inN / A0"4inRatchetyp663SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D566 Bar Clamp Heavy Duty 12 tums öppning
1 874 kr /enhet