Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 10D552 8 tums stavklämma spärrhandtag | AA2CEE

WESTWARD 10D552 8-tums spärrhandtag för stångklämma

Finns i lager
Artikel: AA2CEE Modell: 10D552
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
663SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabbjusterbar stålstångsklämma
StångmaterialStål
Barstorlek3 / 4x3 / 8 tum.
Bartjocklek (in.)3/8
Stångbredd (in.)3/4
Kläm ansikte (in.)0
handtag Längd0"
Hantera materialStål
Lastkapacitet550 lb.
Max. Käftöppning8 "in
Nominellt klämtryck550
Nominell skenstorlek (in.)3 / 4x3 / 8
Öppning8 "in
PadtypN / A
Skruvstorlek0"
Spindel Dia.N / A
VridkuddeN / A
Vridbar typNej
Halsdjup4in
TypRatchetyp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1925
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)32.26
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod8205700090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellhandtag LängdLastkapacitetMax. KäftöppningPadtypSkruvstorlekHalsdjupTypPris
WESTWARD 10D566 Bar Clamp Heavy Duty 12 tums öppning | AA2CEU 10D5665.5 "4500 lb.12inSmoothfas 27/32 "6.875Heavy Duty1 874 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 10D552 8-tums spärrhandtag för stångklämma
663SEK /enhet