Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 13A702 Ledkniv Flex Steel / pp / tpr 6 In | AA4RCK

WESTWARD 13A702 Ledkniv Flex Stål/pp/tpr 6 In

Finns i lager
Artikel: AA4RCK Modell: 13A702
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
121SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGemensam kniv
Bladlängd3.5 "
blad~~POS=TRUNCKolstål
BladetypFlexibelt
Bladbredd6"
FärgSvart / Blå
Handtag DesignErgonomisk
handtag Längd4"
Hantera materialPolypropen / TPR
Underkategori kniv / skrapaGips och kittknivar
Antal kanter1
Total längd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.117
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)20.96
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8205595510
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellHantera materialBladlängdblad~~POS=TRUNCTotal längdBladetypBladbreddFärgHandtag DesignPris
WESTWARD 13A701 Joint Knife Flex Full Tang Steel / pp 6 In | AA4RCJ 13A701polypropylen3.5 "Kolstål8"Flexibel, Full Tang6"SvartAvsmalnande108SEK
WESTWARD 13A704 Fogkniv Flex Tang Stål / trä 6 In | AA4RCM 13A704Trä3.75 "Kolstål7.25 "Flexibel, Full Tang6"NaturalAvsmalnande191SEK
WESTWARD 1UKF8 Joint Knife Flexibel 6 tums nylonhandtag | AB3NKN 1UKF8Nylon3 5 / 16 "Kolstål7 5 / 16 "Flexibelt6"BlåAvsmalnande151SEK
WESTWARD 46A904 Ledkniv Flexibel 5 x 3-7 / 8 In | AD6MDR 46A904Polypropen / TPR, metallhuvud3.875 "Kolstål8.625 "Flexibelt5"Svart / BlåErgonomisk116SEK
WESTWARD 46A905 Ledkniv Flexibel 6 x 3-7 / 8 In | AD6MDT 46A905Polypropen / TPR, metallhuvud3.875 "Kolstål8.625 "Flexibelt6"Svart / BlåErgonomisk128SEK
WESTWARD 46A908 Ledkniv Flex Full Tang 5 x 4-1 / 4 In | AD6MDW 46A908Polypropen / TPR, metallhuvud4.25 "Rostfritt stål9.25 "Flexibel, Full Tang5"Svart / BlåErgonomisk161SEK
WESTWARD 46A909 Ledkniv Flex Full Tang 6 x 4-1 / 4 In | AD6MDX 46A909Polypropen / TPR, metallhuvud4.25 "Rostfritt stål9.25 "Flexibel, Full Tang6"Svart / BlåErgonomisk237SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13A702 Ledkniv Flex Stål/pp/tpr 6 In
121SEK /enhet