Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 13H806 Construction Breamer Konisk skaft 9 1/2in | AA4XUY

WESTWARD 13H806 Construction Breamer Konisk skaft 9 1/2in

Finns i lager
Artikel: AA4XUY Modell: 13H806

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 397 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelByggreamer
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent1.062 "
Mått typFraktionerad tum
FinishSvartoxid
Flöjlängd5"
Stor änddia.1-1 / 16 "
Vänster / höger handvänster Sprial Right Cutting
MaterialHöghastighetsstål
morse kod3
Antal flöjt5
Total längd9.5 "
ShankMorse koniska skaft
SkaftstorlekMT3
Skafttypmorse kod
Storlek1-1 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)24.89
Fartygets bredd (cm)3.3
HS-kod8207600035
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellShankDecimal ekvivalentFinishShank Dia.SkaftstorlekSkafttypStorlekFlöjlängdPris
WESTWARD 12G353 Konstruktionsreamer Hex Nut Shank 6in | AA4DTJ 12G353Sexkantsskaft med säkerhetsmagnet0.625 "Svartoxid1-1 / 16 "1-1 / 16 "Sexkantsmutter med säkerhetsmagnet5 / 8 "4.5 "665SEK
WESTWARD 12G354 Konstruktionsreamer Hex Nut 6 3/8 tum | AA4DTK 12G354Sexkantsskaft med säkerhetsmagnet0.687 "Svartoxid1-1 / 16 "1-1 / 16 "Sexkantsmutter med säkerhetsmagnet11 / 16 "4.5 "741SEK
WESTWARD 12G355 Konstruktionsreamer Hex Nut Shank 7in | AA4DTL 12G355Sexkantsskaft med säkerhetsmagnet0.750 "Svartoxid1.25 "1.25 "Sexkantsmutter med säkerhetsmagnet3 / 4 "5"996SEK
WESTWARD 12G356 Konstruktionsreamer Hex Nut Shank 7in | AA4DTM 12G356Sexkantsskaft med säkerhetsmagnet0.812 "Svartoxid1.25 "1.25 "Sexkantsmutter med säkerhetsmagnet13 / 16 "5"1 116 kr
WESTWARD 12G357 Konstruktion Reamer Hex -mutterskaft 7in | AA4DTN 12G357Sexkantsskaft med säkerhetsmagnet0.875 "Svartoxid1.437 "1.437 "Sexkantsmutter med säkerhetsmagnet7 / 8 "5"1 258 kr
WESTWARD 12G358 Konstruktionsreamer Hex Nut Shank 7in | AA4DTP 12G358Sexkantsskaft med säkerhetsmagnet0.937 "Svartoxid1.437 "1.437 "Sexkantsmutter med säkerhetsmagnet15 / 16 "5"1 268 kr
WESTWARD 12G359 Konstruktionsreamer Hex Nut Shank 7in | AA4DTQ 12G359Sexkantsskaft med säkerhetsmagnet1"Svartoxid1.437 "1.437 "Sexkantsmutter med säkerhetsmagnet1"5"1 464 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13H806 Construction Breamer Konisk skaft 9 1/2in
1 397 kr /enhet