Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 13H895 Crimper Ratchet Manual 7 till 17 Awg | AA4XYT

WESTWARD 13H895 Crimper Ratchet Manual 7 Till 17 Awg

Finns i lager
Artikel: AA4XYT Modell: 13H895
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
572SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelcrimper
JusterbarManuell
Kapacitet7 till 17 AWG
CutsNej
Hantera typTPR
Total längd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)23.37
HS-kod8203206060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Remsor (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetHantera typTotal längdPris
WESTWARD 13H884 Crimper Ratchet Manual | AA4XYG 13H8848P8C/RJ-45, 6P6C/RJ-12, 6P4C/RJ-11, And 6P2Cpolypropylen7.5 "390SEK
WESTWARD 13H893 Crimper Hexagon Manual 7-4 / 0 Awg | AA4XYQ 13H8937-4 / 0 AWGGummi24.875 "2 727 kr
WESTWARD 13H894 Crimper Hexagon Manual 10-1 / 0 Awg | AA4XYR 13H89410-1 / 0 AWGGummi15.375 "1 299 kr
WESTWARD 13H896 Crimper Ratchet Manual 10 till 20 Awg | AA4XYU 13H89610 till 20 AWGTPR9"284SEK
WESTWARD 22UN74 Crimper Plastic Dip 10 To 22 Awg 9-1 / 2 In | AB7FBN 22UN7410 till 22 AWGPlast doppat9.5 "394SEK
WESTWARD 22UN75 Crimper / cut Pvc 10 To 22 Awg 9-5 / 8 In | AB7FBP 22UN7510 till 22 AWGPVC9.625 "426SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 13H895 Crimper Ratchet Manual 7 Till 17 Awg
572SEK /enhet