Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 16Y546 Laminatfräsbitkarbid tippad 1/2 tum | AA8BVZ

WESTWARD 16Y546 Laminatöverfräsare hårdmetall tippad 1/2 in

Finns i lager
Artikel: AA8BVZ Modell: 16Y546
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
300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRouterbit av laminat
Bearing Dia. (I.)5/8
Skärande Dia.1 / 2 "
Skärlängd3 / 8 "
Klippdjup3/8 tum
Flöjlängd3 / 8 "
MaterialKarbid tippad
Antal flöjt2
Total längd2.375 "
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftlängd2"
UnderkategoriLaminat och Trim Router Bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)2.79
HS-kod8207703040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSkaftlängdSkärande Dia.SkärlängdFlöjlängdMaterialAntal flöjtTotal längdShank Dia.Pris
WESTWARD 16Y531 Laminatfräsbitkarbid tippad 1/2 tum | AA8BVH 16Y5311 23 / 32 "1 / 2 "1"1"Karbid tippad22 11 / 16 "1 / 4 "496SEK
WESTWARD 16Y532 Laminatfräsbit Solid hårdmetall 1/4 tum | AA8BVJ 16Y5321"1 / 4 "1 / 4 "1 / 4 "Fast karbid11 9 / 16 "1 / 4 "282SEK
WESTWARD 16Y539 Laminatfräsbitkarbid tippad 1/2 tum | AA8BVR 16Y5391 21 / 32 "1 / 2 "2"2"Karbid tippad24.125 "1 / 2 "297SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 16Y546 Laminatöverfräsare hårdmetall tippad 1/2 in
300SEK /enhet