Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 16Y609 Fasöverfräs Hårdmetall tippad 1-1/4 In | AA8BYR

WESTWARD 16Y609 Fasöverfräs Hårdmetall tippad 1-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA8BYR Modell: 16Y609
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
300SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBildar routerbit
Vinkel45
Bearing Dia. (I.)3/8
Skärande Dia.1-1 / 4 "
Skärlängd9 / 16 "
Klippdjup19/32 tum
Flöjlängd19 / 32 "
MaterialKarbid tippad
Antal flöjt2
Total längd2.625 "
Shank Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1 21 / 32 "
UnderkategoriFas Router Bit

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8207703040
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellArtikelShank Dia.SkaftlängdPris
WESTWARD 16Y608 Fasöverfräs Hårdmetall tippad 1-1/4 In | AA8BYQ 16Y608Fas Router Bit1 / 4 "1.25 "317SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 16Y609 Fasöverfräs Hårdmetall tippad 1-1/4 In
300SEK /enhet