WESTWARD 19D984 Svetsvagn med lådor | AA8NEB

WESTWARD 19D984 Svetsvagn med lådor

Finns i lager
Artikel: AA8NEB Modell: 19D984

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 066 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSvetsvagn med lådor
Basplattans mått27.9 "x 14.7 '
Cylinderhållare10-1 / 64 "
Djup27.9 '
Låddjup13''
Lådhöjd2-29 / 32 ''
Lådans bredd8 39 / 64 "
FinishPulverlack
Hantera typIcke-justerbar
Höjd28.7ft.
Lastkapacitet100 Ibs
MaterialStål
Max. Tank Dia. Acetylen10.2 '
Max. Tank Dia. Syre10.2 '
Verktygsfackets höjd17.7 '
Verktygsfackets bredd11 '
HjullagerKullagret
Hjuldiameter3"
HjultypGummi och stål
Hjulbredd3 / 4 "
Bredd14.7ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.7625
Fartygets höjd (cm)37.08
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)34.29
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Egenskaper: Låsjärnkedja för gascyklister

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 19D984 Svetsvagn med lådor
2 066 kr /enhet