Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 19ZD07 Momentnyckel Head Box End 19mm | AF6NRL

WESTWARD 19ZD07 Vridmomentnyckel Head Box End 19mm

Finns i lager
Artikel: AF6NRL Modell: 19ZD07
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
142SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckelhuvud
Drivstorlek14 x 18 mm
HuvudmaterialKrom Vanadiumstål
Head TypBox End
MaterialCrV
Max. Vridmoment193 fot.lb.
Antal poäng12
Kompensera0 grader
Total längd2 3 / 5 "
Storlek19mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1508
Fartygets höjd (cm)1.24
Fartygets längd (cm)3.1
Fartygets bredd (cm)2.49
HS-kod8204110030

Produktvarianter

ProduktModellHuvudmaterialHead TypMaterialMax. VridmomentTotal längdStorlekPris
WESTWARD 19ZD08 Momentnyckel Huvudlådans ände 21mm | AF6NHX 19ZD08Krom VanadiumstålBox EndCrV243 fot.lb.2 3 / 5 "21mm159SEK
WESTWARD 19ZC59 Momentnyckelhuvud Rund spärr 1/2 tum | AF6NPK 19ZC59Legerat stålRund spärrLegerat stål453 fot.lb.2 25 / 32 "1 / 2 "273SEK
WESTWARD 19ZC90 Momentnyckelhuvud Öppen ände 13mm | AF6NQU 19ZC90Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV38 fot.lb.2.25 "13232SEK
WESTWARD 19ZC91 Momentnyckelhuvud öppen ände 14mm | AF6NQV 19ZC91Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV47 fot.lb.2.25 "14mm229SEK
WESTWARD 19ZC92 Momentnyckelhuvud öppen ände 15mm | AF6NQW 19ZC92Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV57 fot.lb.2.25 "15mm130SEK
WESTWARD 19ZC93 Momentnyckelhuvud Öppen ände 16mm | AF6NQX 19ZC93Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV68 fot.lb.2 5 / 16 "16mm229SEK
WESTWARD 19ZC94 Momentnyckelhuvud öppen ände 17mm | AF6NQY 19ZC94Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV81 fot.lb.2 5 / 16 "17mm130SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 19ZD07 Vridmomentnyckel Head Box End 19mm
142SEK /enhet