Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD 19ZC59 Momentnyckelhuvud Rund spärr 1/2 tum | AF6NPK

WESTWARD 19ZC59 Vridmomentnyckelhuvud rund spärr 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AF6NPK Modell: 19ZC59
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
273SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMomentnyckelhuvud
Drivstorlek14 x 18 mm
HuvudmaterialLegerat stål
Head TypRund spärr
MaterialLegerat stål
Max. Vridmoment453 fot.lb.
Kompensera0 grader
Total längd2 25 / 32 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3195
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)4.09
Fartygets bredd (cm)2.49
HS-kod8466100175

Produktvarianter

ProduktModellHuvudmaterialHead TypMaterialMax. VridmomentTotal längdStorlekPris
WESTWARD 19ZD08 Momentnyckel Huvudlådans ände 21mm | AF6NHX 19ZD08Krom VanadiumstålBox EndCrV243 fot.lb.2 3 / 5 "21mm159SEK
WESTWARD 19ZC90 Momentnyckelhuvud Öppen ände 13mm | AF6NQU 19ZC90Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV38 fot.lb.2.25 "13232SEK
WESTWARD 19ZC91 Momentnyckelhuvud öppen ände 14mm | AF6NQV 19ZC91Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV47 fot.lb.2.25 "14mm229SEK
WESTWARD 19ZC92 Momentnyckelhuvud öppen ände 15mm | AF6NQW 19ZC92Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV57 fot.lb.2.25 "15mm130SEK
WESTWARD 19ZC93 Momentnyckelhuvud Öppen ände 16mm | AF6NQX 19ZC93Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV68 fot.lb.2 5 / 16 "16mm229SEK
WESTWARD 19ZC94 Momentnyckelhuvud öppen ände 17mm | AF6NQY 19ZC94Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV81 fot.lb.2 5 / 16 "17mm130SEK
WESTWARD 19ZC95 Momentnyckelhuvud öppen ände 18mm | AF6NQZ 19ZC95Krom VanadiumstålÖppna ändenCrV94 fot.lb.2 11 / 32 "18mm229SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD 19ZC59 Vridmomentnyckelhuvud rund spärr 1/2 tum
273SEK /enhet